- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- メガ 測定 器のおすすめ人気ランキング
メガ 測定 器のおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新1,628件の「メガ 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HIOKI メガテスター」、「テスター 絶縁抵抗測定」、「メガ 計」などの商品も取り扱っております。
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様
低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
タイプ
スイッチなしリード
適合規格
JIS C1302:2018
定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
交流/直流電圧
0.001(DC)~600V
確度
4%rdg.
抵抗値(MΩ)
(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品
7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書
適合規格
JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
保護等級
IP40
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×4
測定電流
【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
90×137×40
確度
標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%
短絡電流(mA)
DC2.2以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品
テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
タイプ
スイッチなしリード
適合規格
JIS C1302:2018
測定回数
1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能
光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度
表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。
タイプ
スイッチ付きリード
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
抵抗(MΩ)
【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1
絶縁抵抗(Ω)
0.01~1000Ω
確度
(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.
交流電圧測定
420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
一目でわかる見やすいスケール目盛
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JISC1302:2018に準拠した設計
付属品
7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
適合規格
JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V
保護等級
IP40
使用電池
単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
97×156×46
確度
標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)
定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)
1.5以下
使用回路電圧
(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
発生&測定が同時にできる直流信号発生器
耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容
本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)
寸法(mm)
125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)
質量(g)
420(本体+電池、付属物は除く)
電源
単3アルカリ乾電池4本
適合規格
EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326
機能
コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能
測定機能
絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定
抵抗測定
(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音
交流電圧測定
レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品
テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別
アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)
500/250/125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
0.02~0.1~50~100M
使用環境
0~40℃(湿度90%RH以下)
絶縁抵抗(Ω)
100M
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)
1~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料
単品カタログ(0.44MB)
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格
JIS C1302:2018
定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて)
抵抗(MΩ)
【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1
確度
【絶縁抵抗測定】±4%rdg.
直流電圧測定
4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧測定
420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)
抵抗値(MΩ)
(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)、DC1200V(10s)
材質
SUS
形状
ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
単レンジ式、小型。
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。
直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。
付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品
テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別
アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)
500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
0.05~0.1~50~100
使用環境
0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
絶縁抵抗(Ω)
100M
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)
1~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料
単品カタログ(0.44MB)
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品
テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別
アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)
1000/500/250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M
使用環境
0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)
1000V:2000M 500C/250V:100M
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)
1~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料
単品カタログ(0.42MB)
大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品
ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書
精度
±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)
交流電圧(V)
600(分解能:1V)
分解能
1/10/100kΩ/1MΩ
電池寿命(時間)
約6(250V)
導通チェック
400Ω(分解能:0.1Ω)
絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
付属品
測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書
種別
デジタル絶縁抵抗計
定格電圧(V)
15/25/50/100/125/250/500
全長(m)
約1.8(アースリード(黒))
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
139×91×29
抵抗(Ω)
999.9/99.99k/999.9k
表示
絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)
使用環境
-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)
絶縁抵抗(Ω)
15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M
許容差保証温湿度範囲
0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
定格電流(mA)
1~1.2
導通チェック
30Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載
関連資料
単品カタログ(0.4MB)
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。
オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。
3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス
種別
デジタル絶縁抵抗計
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品
7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
保護等級
IP40
使用電池
単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
97×156×46
確度
標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)
定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)
1.5以下
使用回路電圧
(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現
アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
付属品
単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
測定範囲
AC電流・AC/DC電圧・抵抗
定格
125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ
精度
第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下
サンプルレート(回/s)
2
最小分解能
0.001MΩ
定格測定電圧(V/MΩ)
125/20、250/50、500/100
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
最大1000件の測定結果を保存
仕様
中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)
適合規格
JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2
保護等級
IP40
使用電池
単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
97×156×46
確度
絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt
定格電流(mA)
1~1.1
測定電圧(V)
50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M)
短絡電流(mA)
(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ
有効測定範囲
【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品
スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプ
スイッチ付きリード
適合規格
JIS C1302:2018
測定回数
1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能
光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度
表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
仕様
本体
付属品
●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース
エスコ品番
EA709D-16
質量(g)
約230(電池込み)
電源
単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)
適合規格
JIS C 1302 準拠
定格電圧(V)
15/25/50/100/125/250/500
抵抗(Ω)
定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ。999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V
動作方式
Δ-Σ方式
表示
(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0
測定回数
約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)
分解能
●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω
機能
●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト
サンプルレート(回/s)
約2
レンジ切替
オート
交流/直流電圧
600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別
検波方式
平均値方式(交流)
動作温湿度範囲
0℃~40℃で90%RH以下
保存温湿度範囲
-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)
防塵防水性能
IP30(測定プローブ装着状態)
確度保証期間
23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
オートパワーオフ
最終操作から約10分後に電源オフ
警告
電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V
EMC規格
IEC61326
確度
最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)
定格電流(mA)
1.0~1.2
極性表示
マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示
数値部に「OL」表示とブザー音
リード線
アースリード:長→約1.8m
最大消費電力(VA)
約2.5(500V 0.5MΩ測定時)
使用環境条件
高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)
91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)
導通(Ω)
30以下でブザー音
1個
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示
0.1MΩ
適合規格
JIS C1302:2018
定格電圧(V)
4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】
測定回数
1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)
20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能
光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度
表示値の±5%
抵抗値(MΩ)
125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)